Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 28763 Käsikirja Terveydenhuolto English | AG9EWU 19YK46

JJ KELLER 28763 Handbook Healthcare English

Varastossa
Tuote: AG9EWU Malli: 28763Ristiviite: 19YK46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikirja
KirjakuvausYksityiskohtainen opas fyysisistä standardeista, jotka työntekijöiden on täytettävä saadakseen pätevyyden CMV-auton kuljettamiseen
Kirjan nimiTerveydenhuolto
Syvyys6"
Korkeus1.25 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä384
Asetukset kattavatFMCSR
AihealueTerveydenhuolto
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Yksityiskohtainen opas fyysisistä standardeista, jotka työntekijöiden on täytettävä saadakseen pätevyyden ajaa CMV:tä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliSivujen määräAsetukset kattavatAihealueLeveysHinta
JJ KELLER 27810 Käsikirja Hazmat English | AG9EWV 19YK48 278105.5 "1 / 2 "Englanti192FMCSRKemiallinen turvallisuus8"€17.85
JJ KELLER 839 Käsikirja Regulatory Compliance English | AG9EWW 19YK49 8395"3 / 4 "Englanti45049 CFR (osat 40, 380, 382, ​​383, 387, 390-396, 655)Ajoturvallisuus7"€12.18
JJ KELLER 14077 Käsikirja Regulatory Compliance English | AG9EWX 19YK50 140775.5 "1 / 2 "Englanti178FMCSRAjoturvallisuus7.5 "€17.59
JJ KELLER 7090 Training DVD Reg Compliance Englanti PK10 | AH2MUN 29WM38 70908.25 "1 / 2 "Englanti12-Ajoturvallisuus5.25 "€67.12
JJ KELLER 12181 Koulutus DVD Reg Compliance Englanti PK10 | AH2MUT 29WM44 121818"1 / 2 "Englanti20FMCSR 392.9 ja 393Ajoturvallisuus5"€91.27
JJ KELLER 10589 Harjoittelu DVD-yhteensopivuus English PK10 | AH2MUW 29WM47 105898"1 / 2 "Englanti12-Ajoturvallisuus5"€29.51
JJ KELLER 12907 Koulutus DVD Reg Compliance Englanti PK10 | AH2MUZ 29WM50 129078"1 / 2 "Englanti12-Ajoturvallisuus5"€39.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 28763 Handbook Healthcare English
€88.97 / yksikkö