Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 12469 Hazmat-konossementti muodostaa Hazmat PK500 | AG9EXG 19YK60

JJ KELLER 12469 Hazmat konossementtilomakkeet Hazmat PK500

Varastossa
Tuote: AG9EXG Malli: 12469Ristiviite: 19YK60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHazmat-konossementtilomakkeet
Kirjan nimiHazmat konossementti
Syvyys7"
Korkeus1 / 4 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä1
Asetukset kattavat49 CFR, osa 172, osa C
AihealueKemiallinen turvallisuus
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0076
Laivan korkeus (cm)0.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Sisältää: DOT-vaatimukset Hazmat-lähetysten asianmukaiselle dokumentoinnille (49 CFR Part 172, Sub C)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsetukset kattavatLeveysHinta
JJ KELLER 375 Hazmat Konossementtilomakkeet Hazmat PK250 | AG9EXD 19YK56 3758.5 "1 / 32 "49 CFR, osa 172, osa C11.5 "€139.57
JJ KELLER 12464 Hazmatin konossementti muodostaa Hazmat PK500 | AG9EXE 19YK58 124649.5 "3 / 64 "49 CFR, osa 172, osa C11 "€364.17
JJ KELLER 12460 Hazmat-konossementti muodostaa Hazmat PK500 | AG9EXF 19YK59 124609.5 "1 / 16 "49 CFR, osa 172, osa C11 "€426.37
JJ KELLER 12463 Hazmat-konossementti muodostaa Hazmat PK500 | AG9EXH 19YK61 124637"1 / 32 "49 CFR, osa 172, osa C10 "€296.35
JJ KELLER 371 Hazmat konossementtilomakkeet Hazmat PK250 | AG9EXJ 19YK62 3717.75 "1 / 4 "FMCSR8.5 "€376.36
JJ KELLER 956 Hazmat Konossementtilomakkeet Hazmat PK250 | AG9EXK 19YK63 9567.5 "1 / 4 "49 CFR, osa 172, osa C8.5 "€166.75
JJ KELLER 958 Hazmat-konossementti muodostaa Hazmat PK250 | AG9EXL 19YK64 9588.5 "1 / 4 "49 CFR, osa 172, osa C11 "€207.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 12469 Hazmat konossementtilomakkeet Hazmat PK500
€304.22 / yksikkö