Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 100-GA-K Labour Law Poster Kit GA English 19 tuuman leveys | AH2HZK 29EC03

JJ KELLER 100-GA-K työlain julistesarja GA Englanti 19 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH2HZK Malli: 100-GA-KRistiviite: 29EC03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölain julistepaketti
Korkeus27 "
KieliEnglanti
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaatimustenmukaisuuden tyyppi: liittovaltion ja osavaltion työlainsäädäntö
    • Tilauksen pituus: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliLeveysHinta
JJ KELLER 100-AK-K Labour Law Poster Kit AK English 19 tuuman leveys | AH2HYZ 29EA92 100-AK-KEnglanti19 "€71.22
JJ KELLER 100-AL-K Labour Law Poster Kit AL English 19 tuuman leveys | AH2HZA 29EA93 100-AL-KEnglanti19 "€71.22
JJ KELLER 100-AR-K Labour Law Poster Kit AR English 19 tuuman leveys | AH2HZB 29EA94 100-AR-KEnglanti19 "€71.22
JJ KELLER 100-AZ-K Labour Law Poster Kit AZ Suomi 19 tuuman leveys | AH2HZC 29EA95 100-AZ-KEnglanti19 "€71.22
JJ KELLER 40752 Labor Law Poster Kit CA Suomi 34 tuuman leveys | AH2HZD 29EA96 40752Englanti34 "€72.61
JJ KELLER 100-CT-K Labor Law -julistesarja CT Englanti 27 tuuman leveys | AH2HZE 29EA97 100-CT-KEnglanti27 "€72.08
JJ KELLER 100-CO-K Labour Law Poster Kit CO Suomi 27 tuuman leveys | AH2HZF 29EA98 100-CO-KEnglanti27 "€72.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 100-GA-K työlain julistesarja GA Englanti 19 tuumaa leveä
€71.22 / yksikkö