JET TOOLS 708615 Ilmasuodatusjärjestelmä 800 - 1700 cfm | AH7KKE 36VE27

JET TOOLS 708615 Ilmasuodatusjärjestelmä 800 - 1700 cfm

Varastossa
Tuote: AH7KKE Malli: 708615Ristiviite: 36VE27

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,444.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta800 ja 1700
Vahvistimet AC7.7
VäriValkoinen
Syvyys46
Suodattimen luokitus1
Korkeus22
Hz60
Pituus46mm
MountKatto
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso73
TyyppiAsuinkiinteistö
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708615 Ilmasuodatusjärjestelmä 800 - 1700 cfm
€1,444.49 / yksikkö