JET TOOLS 690082 -vaihepyörämylly 2 hv 3 Ph 230 V | AD4QHC 42W857

JET TOOLS 690082 Vaihepyörämyllykone 2 hv 3 Ph 230 V

Varastossa
Tuote: AD4QHC Malli: 690082Ristiviite: 42W857

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,073.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepyörän jyrsinkone
Ristimatka (sis.)12-1/2
PääHihnakäyttö
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP2
MoottorityyppiTEFC
Toimintamanuaalinen
Kokonaiskorkeus72
kokonaisleveys59
Vaihe3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram-matka13-3/8
KaraR-8
Karan nopeus80 5440 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle17-1 / 2 "
Karan matka5"
T-kolikkopelit3 ja 5/8
Taulukon kokoX 9 42
Pöydän pinnan korkeusMuuttuja
Pöydän työpinta9 x 42 "
TyyppiVaihepyörä R8
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 954
Laivan korkeus (cm)173.99
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8465950055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690082 Vaihepyörämyllykone 2 hv 3 Ph 230 V
€16,073.44 / yksikkö