JET TOOLS 350045 -porakone telineelle AA8GVU / 4/5 | AA8GVT 18F192

JET TOOLS 350045 Mill Porausteline AA8GVU/4/5

Varastossa
Tuote: AA8GVT Malli: 350045Ristiviite: 18F192

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€901.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä suihkumyllyporaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.255
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8466306085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 350045 Mill Porausteline AA8GVU/4/5
€901.53 / yksikkö