Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3700-6x24-10 Mukautuva liukuesteteippi musta - 10 kpl pakkaus | AC8ZAE 3EYH1

JESSUP MANUFACTURING 3700-6x24-10 mukautuva liukuesteteippi musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8ZAE Malli: 3700-6x24-10Ristiviite: 3EYH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteensopiva liukastumisenesto
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliAlumiinioksidi
ShapeKuori
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3700-6x24-10 mukautuva liukuesteteippi musta - 10 kpl pakkaus
€88.62 / yksikkö