Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES LT-810 Lävistysventtiili 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1

JB INDUSTRIES LT-810-lävistysventtiili 1/2 5/8

Varastossa
Tuote: AC8UQB Malli: LT-810Ristiviite: 3DXG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistyslatausventtiili
Yhteys1/2, 5/8 OD
Yhteyden koko1/2 "ja 5/8" OD
MateriaaliAlumiini
Max. Työpaine500 PSI
Prod. KuvausMonirivinen, jousikuormitetulla neulalla automaattista selkänojaa varten
Tyyppi100 prosentin rajoitukseton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoMateriaaliProd. KuvausTyyppiHinta
JB INDUSTRIES 33112N pikaliitin 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "uros x 1/4" naaras-1/4 pikaliitäntä x 1/4 SAE, vain Kobra (TM) -letkujen kanssaPikaliittimen sulku€36.41
JB INDUSTRIES 33113N Sulkuliitin 90 Degree Qc ​​| AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "uros x 1/4" naaras-1/4 pikaliitin x 1/4 SAE 90 astetta, vain Kobra (TM) -letkujen kanssa käytettäväksiPikaliittimen sulku€36.41
JB INDUSTRIES EZ-40288 Lävistysventtiili | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "ja 3/8" ODMessinkiEZ Tapperin monirivinen koko, säätönupilla100 prosentin rajoitukseton€45.99
JB INDUSTRIES LT-456 Lävistysventtiili 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" ja 3/8 "ODAlumiiniMonirivinen, jousikuormitetulla neulalla automaattista selkänojaa varten100 prosentin rajoitukseton€11.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES LT-810-lävistysventtiili 1/2 5/8
€17.25 / yksikkö