Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES LC-5 -nestelatausadapteri 5/16 tuumaa | AB4ZUX 20W315

JB INDUSTRIES LC-5 nestemäinen latausadapteri 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZUX Malli: LC-5Ristiviite: 20W315

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestelatausadapteri
Kulma0 Tutkinnot
VäriKulta
Yhteyden koko5 / 16 "
AsennusmateriaaliMessinki
TyyppiJäähdytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoHinta
JB INDUSTRIES LC-4 -nestelatausadapteri 1/4 tuumaa | AB4ZUW 20W314 LC-41 / 4 "€24.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES LC-5 nestemäinen latausadapteri 5/16 tuumaa
€23.30 / yksikkö