Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31999-G -venttiilisydämet - pakkaus 5 | AB4ZUQ 20W309

JB INDUSTRIES A31999-G venttiiliytimet - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ZUQ Malli: A31999-GRistiviite: 20W309

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin sydämet
Tyyppi1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31999-G venttiiliytimet - 5 kpl pakkaus
€5.47 /pakkaus