Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31201-G -venttiililiitin 1/2 osaa - 2 kpl pakkaus | AB4ZUK 20W304

JB INDUSTRIES A31201-G pääsyventtiilin liitos 1/2 osaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ZUK Malli: A31201-GRistiviite: 20W304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys1/2 ODS
Yhteyden koko1/2 "OD x 1/2" Slip Fit
Pituus3"
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Prod. KuvausAccess Union
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31199-G -venttiililiitos 1/4 osaa - 2 kpl pakkaus | AB4ZUH 20W302 A31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "2€22.80
JB INDUSTRIES A31200-G -venttiililiitos 3/8 osaa - 2 kpl pakkaus | AB4ZUJ 20W303 A31200-G3/8 ODS3/8 "OD x 3/8" Slip Fit2.75 "3 / 8 "2€24.57
JB INDUSTRIES A31202-G -venttiililiitäntä 5/8 osaa - 2 kpl pakkaus | AB4ZUL 20W305 A31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" Slip Fit3.25 "5 / 8 "2€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31201-G pääsyventtiilin liitos 1/2 osaa - 2 kpl pakkaus
€32.08 /pakkaus