JANCY USA101 Magneettiporauspuristinsarja D 2 916 | AD8MCM 4KYN6

JANCY USA101 magneettiporapuristinsarja Drill D 2 916

Varastossa
Tuote: AD8MCM Malli: USA101Ristiviite: 4KYN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,503.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porakone
Ampeeria11.5
Kapasiteetti teräs1-1 / 2 "
Magneetti tyyppiElectro
Moottori HP1.75
Ei kuormitusta RPM450
Kokonaiskorkeus17.75 "
KäännettäväEi
Karan kartio3/4 "hitsattava
Työkalun pituus9.375 "
Työkalun paino29 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.4355
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8459290020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakohdan paine (1480 paunaa)
    • Poraa keskelle alustasta (1-7 / 8 ")
    • Porausmatka (2-9 / 16 ")
    • Hanan koon kapasiteetti (1/2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY USA101 magneettiporapuristinsarja Drill D 2 916
€1,503.64 / yksikkö