Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY 70350C rengasleikkurisarja M42 1 tuuman leikkaus D 11 kpl | AD9ARP 4NYA9

JANCY 70350C rengasleikkurisarja M42 1 tuuman leikkaus D 11 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9ARP Malli: 70350CRistiviite: 4NYA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€875.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkurisarja M42 koboltti
Leikkaus syvyys1"
MateriaaliM42 koboltti
Palojen lukumäärä11
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysPalojen lukumääräHinta
JANCY 70353C rengasleikkurisarja M42 2 tuuman leikkaus D 11 kpl | AD9ARR 4NYC2 70353C2"11€1,312.83
JANCY 70191C rengasleikkurisarja M42 1 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARU 4NYC4 70191C1"5€617.20
JANCY 70192C rengasleikkurisarja M42 2 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARW 4NYC6 70192C2"5€773.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY 70350C rengasleikkurisarja M42 1 tuuman leikkaus D 11 kappaletta
€875.48 / yksikkö