Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JAMESON 8-18-100K sauva lisävarusteilla, halkaisija 1/8 tuumaa 100 jalkaa | AE8XFQ 6GCR6

JAMESON 8-18-100K sauva lisävarusteineen Halkaisija 1/8 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8XFQ Malli: 8-18-100KRistiviite: 6GCR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyylikranaatti
Putken koko1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliLasikuitu
NauhamateriaaliLasikuitu
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko1 / 8 "
Vetolujuus200 lb
TyyppiWinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPutken kokoeräPituusTyyppiHinta
JAMESON 10-316-200 Tanko ja tarvikkeet Halkaisija 3/16 tuumaa 200 jalkaa | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Metalli3/4 to 1-1/2"Kalanauha200ft.Kelatelineellä€820.21
JAMESON 10-316-300 Tanko ja tarvikkeet Halkaisija 3/16 tuumaa 300 jalkaa | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Metalli3/4 to 1-1/2"Kalanauha300ft.Kelatelineellä€921.93
JAMESON 8-18-150K kalateippi 1/8 tuumaa x 150 jalkaa lasikuitu | AH3KWM 32PK21 8-18-150KMuovi-Kalanauha150ft.-€398.38
JAMESON 12-516-AK Duct Hunter -lisävarustesarja | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Lisävarustepakkaus--€201.29
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500Ft, Of 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500 milj--Nauha--€1,260.72
JAMESON 6-162 Easy Buddy Flexible Leader, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Joustava johtaja--€47.17
JAMESON 6-160 Easy Buddy Pulling Eye, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Nauha--€15.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 8-18-100K sauva lisävarusteineen Halkaisija 1/8 tuumaa 100 jalkaa
€315.30 / yksikkö