JAMCO WM248 4 hyllyyksikkö 48 tuumaa x 57 tuumaa x 24 tuumaa 3000 lb. AJ2KJP 8ED75

JAMCO WM248 4 hyllyyksikkö 48 tuumaa x 57 tuumaa x 24 tuumaa 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AJ2KJP Malli: WM248Ristiviite: 8ED75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,157.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus57 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WM248 4 hyllyyksikkö 48 tuumaa x 57 tuumaa x 24 tuumaa 3000 lb.
€1,157.93 / yksikkö