JAMCO EY348-P5 Mobile Stakes Table 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KKY 16C135

JAMCO EY348-P5 Mobile Stakes Table 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KKY Malli: EY348-P5Ristiviite: 16C135

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipanosten taulukko
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO EY348-P5 Mobile Stakes Table 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa
€742.57 / yksikkö