Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 33366 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4AQC 2YCT1

JACOBS CHUCK 33366 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4AQC Malli: 33366Ristiviite: 2YCT1
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
€231.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.512 "
Kapasiteetti Min.0.039 "
Istukan halkaisija1.73 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.74 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko6JT
Asennustyyppi6JT
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
Avoin pituus3.39 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 33362 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APY 2YCR6 333623 / 8-243 / 8-24€171.33
JACOBS CHUCK 33363 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APZ 2YCR7 333631 / 2-201 / 2-20€231.66
JACOBS CHUCK 33364 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4AQA 2YCR8 3336433JT33JT€264.00
JACOBS CHUCK 33365 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4AQB 2YCR9 333652JT2JT€231.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 33366 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa
€231.66 / yksikkö