Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 30598 avainporakone 0.500 tuumaa | AC9WZP 3L950

JACOBS CHUCK 30598 Kiinnitetty poraistukka 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WZP Malli: 30598Ristiviite: 3L950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.5 "
Kapasiteetti Min.0.078 "
IstukkatyyppiAvain
rakentaminenTeräs
Avain numeroKK
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3 / 8-24
Asennustyyppi3 / 8-24
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 30598 Kiinnitetty poraistukka 0.500 tuumaa
€64.12 / yksikkö