Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 8981-0005 Joustava juoksupyörä vakio neopreeni | AF2WTT 6YHY2

JABSCO 8981-0005 Joustava juoksupyörä vakioneopreeni

Varastossa
Tuote: AF2WTT Malli: 8981-0005Ristiviite: 6YHY2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava juoksupyörän vakiopaine
Tyyppi3A Neopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JABSCO 8984-0005 Joustava juoksupyörä vakio neopreeni | AF2WTJ 6YHU8 8984-0005€542.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 8981-0005 Joustava juoksupyörä vakioneopreeni
€243.19 / yksikkö