Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 29240-0000 Käsipumppu 12 Gpm 1 Hb x 1 Hb | AD2CPX 3MUW8

JABSCO 29240-0000 käsipumppu 12 Gpm 1 Hb x 1 Hb

Varastossa
Tuote: AD2CPX Malli: 29240-0000Ristiviite: 3MUW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipumppu
GPM12
Korkeus8"
Kotelopolypropeeni
Sisääntulon koko1 "HB
Max. Viskositeetti31 SSU
Suuttimen materiaaliNylon täytetty muovi
Poistoaukon koko1 "HB
Kokonaispituus7"
ItseimeväJopa 13 Ft.
TyyppiPallea
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMKorkeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaispituusLeveysHinta
JABSCO 29280-0000 Käsipumppu 35 Gpm 1 1/2 Hb x 1 1/2 Hb | AD2CPZ 3MUX1 29280-0000359.5 "1-1 / 2 "HB1-1 / 2 "HB14 "8"€1,262.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 29240-0000 käsipumppu 12 Gpm 1 Hb x 1 Hb
€277.13 / yksikkö