Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES VR810-DT US32D vandaalinkestävä koristelista raskaan luokan 1 | AG3MXH 33MJ71

IVES VR810-DT US32D vandaalinkestävä trimmi, raskas luokka 1

Varastossa
Tuote: AG3MXH Malli: VR810-DT US32DRistiviite: 33MJ71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä leikkaus
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven korkeus120 "
Maks. Oven leveys48 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5.25 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302413000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES VR810-DT US32D vandaalinkestävä trimmi, raskas luokka 1
€478.55 / yksikkö