Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 8200 US32D 6X16 oven työntölevy 6 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus | AH3JEH 32MC94

IVES 8200 US32D 6X16 oven työntölevy 6 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH3JEH Malli: 8200 US32D 6X16Ristiviite: 32MC94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven työntölevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Grip-tyyliSG
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
IVES 8200 US32D 4X16 Oven työntölevy 4 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEJ 32MC99 8200 US32D 4X1616 "4"€38.33
IVES 8200 US32D 3.5X15 oven työntölevy 3. 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus | AH3JEK 32MD01 8200 US32D 3.5X1515 "3.5 "€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 8200 US32D 6X16 oven työntölevy 6 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus
€52.17 / yksikkö