ITW 647101 Eristys polyisosyanuraatti | AF6HNG 19NE99

ITW 647101 Eristyspolyisosyanuraatti

Varastossa
Tuote: AF6HNG Malli: 647101Ristiviite: 19NE99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Eristys
Noin "R" -arvo15.8
VäriVaaleankeltainen
Tiheys2#
Pituus48 "
MateriaaliPolyisosyanuraatti
kosteuden imeytyminen.02 Permit
VahvuusKorkea
Temp. alue-297 - 297 astetta F
Paksuus3"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4016996000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vastapäätä (ASJ)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
ITW 47270 Eristys polyisosyanuraatti | AA8QUD 19NE88 472702"€127.17
ITW 47230 Eristys polyisosyanuraatti | AF6HMU 19NE86 472301"€56.29
ITW 47245 Eristys polyisosyanuraatti | AF6HMV 19NE87 472451.5 "€91.17
ITW 47325 Eristys polyisosyanuraatti AF6HMW 19NE89 473253"€189.63
ITW 648250 Eristys polyisosyanuraatti | AF6HMX 19NE90 6482504"€248.09
ITW 571038 Eristys polyisosyanuraatti AF6HMY 19NE91 5710381"€69.38
ITW 566154 Eristys polyisosyanuraatti | AF6HMZ 19NE92 5661541.5 "€93.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 647101 Eristyspolyisosyanuraatti
€198.00 / yksikkö