ITW 5052900 BUILDEX seinäankkuri, halkaisija 0.5 tuumaa, pituus 1 1/8 tuumaa, kierrekoko #8 - #18, vahattu, 1 | CR4YAP 60RE98

ITW 5052900 BUILDEX-seinäankkuri, halkaisija 0.5 tuumaa, pituus 1 1/8 tuumaa, kierrekoko #8 - #18, vahattu, 1

Varastossa
Tuote: CR4YAP Malli: 5052900Ristiviite: 60RE98

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ITW 5000900 BUILDEX seinäankkuri, halkaisija 0.5 tuumaa, pituus 1 5/8 tuumaa, kierrekoko #8 - #18, nailon, 1 | CR4YAQ 60RE99 50009001€665.77
ITW 5052907 BUILDEX seinäankkuri, kokonaispituus 1 1/8 tuumaa, kierrekoko #8 - #18, sinkkiseos, vahattu | CR4YAR 60RF01 5052907100€95.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 5052900 BUILDEX-seinäankkuri, halkaisija 0.5 tuumaa, pituus 1 1/8 tuumaa, kierrekoko #8 - #18, vahattu, 1
€770.27 /pakkaus