Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW 25830 Asennuseriste 45 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija | AF6HPC 19NF23

ITW 25830 Kiinnityseristys 45 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HPC Malli: 25830Ristiviite: 19NF23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
VäriHopea
Asennustyypille45 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon4-1 / 2 "
Putken OD: lle5"
Käytettäväksi päälläEristetyt kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus5"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusHinta
ITW 25810 Asennuseriste 45 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija | AF6HNY 19NF19 258103"€19.49
ITW 25820 Asennuseriste 45 Kyynärpää 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HPA 19NF21 258204"€24.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 25830 Kiinnityseristys 45 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija
€29.45 / yksikkö