Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FP10 Aidan työkalupihdit 10-1/4in 3-3/16 Leuka | AA2HCA 10J890

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FP10 Aitatyökalupihdit 10-1/4in 3-3/16 Leuka

Varastossa
Tuote: AA2HCA Malli: FP10Ristiviite: 10J890

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAitatyökalupihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1.25 "
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys3.187 "
MateriaaliTaotut
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Nenän tyyppiMonitoimilaitteet
Kokonaispituus10.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys19 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7452
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.32
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FP10 Aitatyökalupihdit 10-1/4in 3-3/16 Leuka
€42.58 / yksikkö