Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88886 Lapion kärki 6kpl. Aseta | AE2HUY 4XL03

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88886 Lapion kärki 6 kpl. Aseta

Varastossa
Tuote: AE2HUY Malli: 88886Ristiviite: 4XL03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6-osainen lapakärkisarja
Kärki Dia.3/8 "- 1"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)17.09
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88886 Lapion kärki 6 kpl. Aseta
€36.45 / yksikkö