Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88710 Lapion kärki 5/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi | AB2XNM 1PMP7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88710 Lapion kärki 5/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: AB2XNM Malli: 88710Ristiviite: 1PMP7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.5 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus16 "
Varren kokoHex 1/4 pikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88810 Lapion terä 5/8 tuumaa | AE2HNN 4XK95 888106"Kuusikulmainen 1/4 "€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88710 Lapion kärki 5/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi
€17.42 / yksikkö