Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59400CD Clamp Handi 4 In | AC9XNV 3LE79

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59400CD Clamp Handi 4 In

Varastossa
Tuote: AC9XNV Malli: 59400CDRistiviite: 3LE79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHandi-kiinnitin
Koko4"
Leuan leveys4"
MateriaaliHartsi
Koko4mm
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN QUICK-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan leveysKokoKurkun syvyysHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59200CD Clamp Handi 2 In | AC9XNW 3LE80 59200CD2"2"2"2"€13.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59400CD Clamp Handi 4 In
€17.71 / yksikkö