Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 54125 Pulttivetosarja 3/4-1 tuumaa 5 kpl | AC9XCY 3LB73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 54125 Pultin ulosvetosarja 3/4-1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC9XCY Malli: 54125Ristiviite: 3LB73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultinpoistosarja
Aseman koko1 / 2 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi3/4-1" & 19-24mm
Palojen lukumäärä5
TyyppiVasemman käden kierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 394100 Pulttivetosarja 3/16 - 1/2 10mm 7 kpl | AB2XNT 1PMR3 394100Kuusikulmainen 1/4 "7€89.97
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 54009 Pulttivetosarja 1/4-3/4 tuumaa 9 kpl | AC9XCW 3LB71 540093 / 8 "9€203.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 54113 Pulttivetosarja 1/4-3/4 tuumaa 13kpl | AC9XCX 3LB72 541133 / 8 "13€304.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 54125 Pultin ulosvetosarja 3/4-1 tuumaa 5 kpl
€195.41 / yksikkö