Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Long Ship -ruuviterä 13/16 tuumaa 18 tuumaa pituus | AE8KLT 6DLZ5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Long Ship -ruuviterä 13/16 tuumaa 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KLT Malli: 48713Ristiviite: 6DLZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän laivan kairaterä
Kärki Dia.13 / 16 "
rakentaminenTaottu teräs
Halkaisija13 / 16 "
MateriaaliTaottu teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Long Ship -ruuviterä 13/16 tuumaa 18 tuumaa
€81.89 / yksikkö