Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Power Pylväsruuvi 13/16 tuumaa 29 tuumaa Pituus | AE8KLU 6DLZ6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Tehotangon terä, 13/16 tuumaa 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KLU Malli: 47013Ristiviite: 6DLZ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Pole -ruuvikärki
Kärki Dia.13 / 16 "
rakentaminenTaottu teräs
Halkaisija13 / 16 "
MateriaaliTaottu teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus29 "
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Power Pylväsruuvi 3/4 tuumaa 29 tuumaa pituus | AE8KLY 6DMA0 470123 / 4 "3 / 4 "€94.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Tehotangon terä, 13/16 tuumaa 29 tuumaa
€100.66 / yksikkö