Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 45002 Säädettävä lapionterä | AE2HNK 4XK80

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 45002 Säädettävä lapionterä

Varastossa
Tuote: AE2HNK Malli: 45002Ristiviite: 4XK80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lapakärki
Kärki Dia.7/8 "- 3"
Halkaisija7/8 - 3 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 44801 Säädettävä lapionterä | AE2HNJ 4XK79 448015/8" to 1-3/4"5/8 - 1 3/4 "Kuusikulmainen 1/4 "€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 45002 Säädettävä lapionterä
€86.36 / yksikkö