Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3513091C Torx-terä T7 1 tuuman pituus 1/4 tuuman varsi | AA8YTC 1AVJ5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3513091C Torx-terä T7 1 tuuman pituus 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AA8YTC Malli: 3513091CRistiviite: 1AVJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT7
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053009 Torx-terä T6 1 tuuman pituus 1/4 tuuman varsi | AA8YTB 1AVJ4 3053009T6€0.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3513151C Torx-terä T9 1 tuuman pituus 1/4 tuuman varsi | AA8YTE 1AVJ7 3513151CT9€0.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3513091C Torx-terä T7 1 tuuman pituus 1/4 tuuman varsi
€0.20 / yksikkö