Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041018 Puuporausterä 15/16 tuumaa varsi kuusio 1/4 | AE3PNX 5ELR1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041018 puuporausterä 15/16 tuumaa varsi kuusio 1/4

Varastossa
Tuote: AE3PNX Malli: 3041018Ristiviite: 5ELR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuporattu kärki
Kärki Dia.15 / 16 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija15 / 16 "
Standardiputkelle Sz. (Sisään.)3/4
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Varren kokoKuusikulmainen 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041015 puuporausterä 7/16 tuumaa varsi kuusio 1/4 tuumaa | AE3PNT 5ELP7 30410157 / 16 "7 / 16 "Kuusikulmainen 1/4 "€15.19
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041014 puuporausterä 9/16 tuumaa varsi kuusio 1/4 tuumaa | AE3PNU 5ELP8 30410149 / 16 "9 / 16 "Kuusikulmainen 1/4 "€17.50
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041016 Puuporausterä 11/16 tuumaa varsi kuusio 1/4 | AE3PNV 5ELP9 304101611 / 16 "11 / 16 "Kuusikulmainen 1/4 "€19.33
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041017 Puuporausterä 13/16 tuumaa varsi kuusio 1/4 | AE3PNW 5ELR0 304101713 / 16 "13 / 16 "Kuusikulmainen 1/4 "€23.39
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041019 Puuporausterä 1 1/8 tuumaa varsi kuusio 1/4 | AE3PNY 5ELR2 30410191.125 "1 1 / 8 "Kuusikulmainen 1/4 "€25.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041020 puuporausterä 1 3/8 tuumaa varsi kuusio 5/16 | AE3PNZ 5ELR3 30410201.375 "1 3 / 8 "3 / 8 "€29.47
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041021 Puuporausterä 1 1/2 tuuman varsi kuusio 1/4 | AE3PPA 5ELR4 30410211.5 "1 1 / 2 "3 / 8 "€32.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041018 puuporausterä 15/16 tuumaa varsi kuusio 1/4
€21.43 / yksikkö