Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 274001 Suora putkiavain alumiinia 11 tuumaa pituus | AD8DHN 4JA77

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 274001 Suora putkiavain alumiinia, pituus 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DHN Malli: 274001Ristiviite: 4JA77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan kapasiteetti2.25 "
LeukamateriaaliAlumiini
LeukatyyppiNormaali, kapea
Kokonaispituus11 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 274001 Suora putkiavain alumiinia, pituus 11 tuumaa
€65.11 / yksikkö