Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078714 8-osainen minipihdit | AE3QZF 5EWN5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078714 8-osainen minipihdit

Varastossa
Tuote: AE3QZF Malli: 2078714Ristiviite: 5EWN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspihtisarja
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0, 45 astetta.
MateriaaliNikkelikromiteräs
Palojen lukumäärä8
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää suuritehoiset pihdit, jotka on suunniteltu tuottamaan suuria voimia leuan päässä; ihanteellinen pienten johtojen tai kaapeleiden ja kiinnikkeiden käsittelyyn
    • Jousikuormitettu kokoonpano parantaa pitoa ja nikkeli-kromiteräsrakenne lujuutta ja kestävyyttä varten
    • Induktiokarkaistut terät pitävät terävyyden pidempään ja ohut neulan nenä, jossa on hieno kärki tarkkuutta varten
    • Siniset ja keltaiset kahvat, joissa on ProTouch-kahvat, vähentävät käsien väsymistä
    • Sileät, koneistetut leuat estävät pinnan muodostumista
    • 45 asteen taivutetut nokkapihdit pienempien kappaleiden pitämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078714 8-osainen minipihdit
€178.38 / yksikkö