Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078328 Kaapelileikkuri Leikkaus 8 In | AE2PGP 4YU79

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078328 Kaapelileikkuri, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGP Malli: 2078328Ristiviite: 4YU79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078328 Kaapelileikkuri, 8 tuumaa
€46.11 / yksikkö