Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€98.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Lukituspihdit
Kahvan tyyppi
Tavallinen kahva
Leuan kapasiteetti
1-1/4", (2)1-5/8"
Leuan tyyli
Suora ja kaareva
Leuan paksuus
5/8", 1/2", 1/4"
Pituus
5 ", 7", 10 "
Palojen lukumäärä
3
Sidonta pystyy
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Lankaleikkuri
Kyllä
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
1.26
Laivan korkeus (cm)
6.35
Laivan pituus (cm)
32
Laivan leveys (cm)
25.4
Alkuperämaa
CN
Tuotteen yksityiskohdat:
Suunniteltu uteliaisiin ja esineiden poistamiseen sekä ihanteellinen sovelluksiin, joissa vaaditaan suurempaa vääntömomenttia
Yläkeskipisteinen paineen indusoiva järjestelmä järjestelmän manuaaliseen lukitsemiseksi ja paremman otteen takaamiseksi pulttien kiinnittämiseen tai löysäämiseen
Karkaistut leuat pitävät tiukasti kiinni mistä tahansa kulmasta