Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014400 Coping Saw Flat Bar 6 1/2 tuumaa 17 Tpi | AC3RXA 2VU71

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014400 Tasasaha 6 1/2 tuumaa 17 Tpi

Varastossa
Tuote: AC3RXA Malli: 2014400Ristiviite: 2VU71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelviytyminen Saha
Terän pituus6.5 "
ToimintoLeikkaa leikkauksen
Kahvan muotoiluKolmion muotoinen kumitettu tyynykahva
Pituus13.125 "
Hampaat tuumaa kohti17
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys5.5 "
TyyppiTasainen runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014400 Tasasaha 6 1/2 tuumaa 17 Tpi
€19.96 / yksikkö