Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011204 Puusepänsaha karkea 20 tuuman tyyny 9 Tpi | AC3RXJ 2VU79

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011204 Puusepän saha karkea 20 tuuman pehmuste 9 Tpi

Varastossa
Tuote: AC3RXJ Malli: 2011204Ristiviite: 2VU79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuusepänsaha
Terän pituus20 "
ToimintoLeikkaa pehmeät puumateriaalit
Kahvan muotoiluKumipäällysteinen tyynykahva kovapuusta
Pituus24 "
Hampaat tuumaa kohti9
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiHelppo alku karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Parannettu hampaiden geometria ja hiomakulmat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011204 Puusepän saha karkea 20 tuuman pehmuste 9 Tpi
€56.00 / yksikkö