Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837493 Torx T15 T20 T25 Impt Bit 2 In/50mm 3 Pk | AC6MAF 34E583

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837493 Torx T15 T20 T25 Impt Bit 2 In / 50mm 3 Pk

Varastossa
Tuote: AC6MAF Malli: 1837493Ristiviite: 34E583

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakärjesarja
Terän pituus2"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys0.25 "
Pituus2"
MateriaaliKorkealaatuinen teräs
PistekokoT15, T20, T25
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837493 Torx T15 T20 T25 Impt Bit 2 In / 50mm 3 Pk
€1.90 /pakkaus