Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR Sahanterä Teräs 7-1/4 tuumaa 60 hammasta | AF6KFN 19TF30

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR sahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 60 hammasta

Varastossa
Tuote: AF6KFN Malli: 15530ZRRistiviite: 19TF30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppiTeräs
Leikkaus syvyys2.5 "
Timantin koputusKyllä
Koukun kulma18 Tutkinnot
Kerf0.087 "
Maks. Kierrosluku8300
Hampaiden lukumäärä60
Levyn paksuus0.055 "
Kärjen materiaaliTeräs
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202310001

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: Puu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15120 sahanterä teräs 6-1/2 tuumaa 24 hammasta | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Kyllä8300240.055 "€12.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 Sahanterä Teräs 6-1/2 tuumaa 40 hammasta | AF6KFA 19TF12 140235 / 8 "6.5 "2.25 "Ei8300400.039 "€42.93
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14029 sahanterä teräs 6-1/2 tuumaa 24 hammasta | AF6KFB 19TF13 140295 / 8 "6.5 "2.25 "Ei8300240.039 "€30.19
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14017 Sahanterä Teräs 5-3/8 tuumaa 24 hammasta | AF6KFC 19TF14 1401710mm5.375 "2"Ei8500240.039 "€28.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14233 Sahanterä Teräs 10 tuumaa 24 hammasta | AF6KFE 19TF18 142335 / 8 "10 "4"Kyllä5900240.063 "€52.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14083 sahanterä teräs 12 tuumaa 80 hammasta | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Ei5000800.071 "€143.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR sahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 60 hammasta
€25.62 / yksikkö