Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10235 Porauspora 10 reikää Koot 1/4-1 3/8 | AD2VCD 3UMJ7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10235 Porauspora 10 reikää, koot 1/4-1 3/8

Varastossa
Tuote: AD2VCD Malli: 10235Ristiviite: 3UMJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3.125 "
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliM50
Huilun lukumäärä1
Reikäkokojen lukumäärä10 1/4-1 3/8
Varren koko1 / 2 "
Varren tyyppiHex
KokoUnibit # 5
kokovalikoima1/4" to 1-3/8"
Koot sisältyvät1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"
Vaiheen paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN UNIBIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10235 Porauspora 10 reikää, koot 1/4-1 3/8
€198.48 / yksikkö