IRSG SS-2448-63LZF litteän hyllyn syöttöyksikkö 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AA7JTG 16A693

IRSG SS-2448-63LZF litteän hyllyn syöttöyksikkö 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7JTG Malli: SS-2448-63LZFRistiviite: 16A693

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän hyllyn syöttöyksikkö
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG SS-2448-63LZF litteän hyllyn syöttöyksikkö 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€700.60 / yksikkö