IRSG NT-2448 Pesäkaapeli 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AE3DFB 5CHV0

IRSG NT-2448 Nesting Wire Cart 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Tuote: AE3DFB Malli: NT-2448Ristiviite: 5CHV0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,636.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkaapeli
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus51.5 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.83
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
IRSG NT-2448R Pesäkantakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AE3DFC 5CHV1 NT-2448R51.5 "48 "€1,704.62
Tarjouspyyntö
IRSG NT-2460 Pesäkantakärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AE3DFD 5CHV2 NT-246063.5 "60 "€1,689.08
Tarjouspyyntö
IRSG NT-2460R sisäkkäinen lankavaunu, 24 tuuman leveys, 60 tuuman pituus | AE3DFE 5CHV3 NT-2460R60 "60 "€1,840.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG NT-2448 Nesting Wire Cart 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€1,636.57 / yksikkö