IRSG MC-SL20 Taitettava työpinta | AE3DET 5CHL8

IRSG MC-SL20 Taitettava työpinta

Varastossa
Tuote: AE3DET Malli: MC-SL20Ristiviite: 5CHL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava työtaso
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliPuu / teräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG MC-SL20 Taitettava työpinta
€134.15 / yksikkö