IRSG 2448LZ -kaapelihyllyn teräs 800 lb. Hyllyn kapasiteetti | AA7JTE 16A691

IRSG 2448LZ vakiolankahylly Teräs 800 Lb.hyllyn kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JTE Malli: 2448LZRistiviite: 16A691

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG 2448LZ vakiolankahylly Teräs 800 Lb.hyllyn kapasiteetti
€120.87 / yksikkö