Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD WFG2-02-S Mechanics -käsineet Utility S Black Pr | AB7ZJV 24U154

IRONCLAD WFG2-02-S Mekaniikka Käsineet Utility S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZJV Malli: WFG2-02-SRistiviite: 24U154

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenYksikerroksinen / saumaton
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD WFG2-03-M Mechanics -käsineet Utility M Black Pr | AB7ZJW 24U155 WFG2-03-MM€20.38
IRONCLAD WFG2-04-L Mechanics -käsineet Utility L Black Pr | AB7ZJX 24U156 WFG2-04-LL€20.38
IRONCLAD WFG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Utility Xl Musta Pr | AB7ZJY 24U157 WFG2-05-XLXL€20.38
IRONCLAD WFG2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Utility Xxl Musta Pr | AB7ZJZ 24U158 WFG2-06-XXL2XL€20.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD WFG2-02-S Mekaniikka Käsineet Utility S Musta Pr
€20.38 / yksikkö