Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SMB2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Turvallisuus Musta 2xl Pr | AF7HJG 21AN91

IRONCLAD SMB2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Turvallisuus Musta 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7HJG Malli: SMB2-06-XXLRistiviite: 21AN91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliFleece
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / musta
LäimäysTurvallisuus
SormimateriaaliFleece
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliFleece
Pituus11 "
Liner-materiaaliMikrofleece
Palm rakentaminenPVC
PalmumateriaaliFleece
Koko2XL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
Temp. alue32-130 astetta F
Peukalon materiaaliFleece
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD SMB2-02-S Kylmäsuojakäsineet Turvallisuus S Pr | AB6EHY 21AN87 SMB2-02-SS€28.17
IRONCLAD SMB2-03-M Kylmäsuojakäsineet Turvamansetti M Pr | AB6EHZ 21AN88 SMB2-03-MM€28.17
IRONCLAD SMB2-04-L Kylmäsuojakäsineet Hook-and-loop L Pr | AB6EJA 21AN89 SMB2-04-LL€28.17
IRONCLAD SMB2-05-XL Kylmäsuojakäsineet Fleece Vuori Xl Pr | AF7HJF 21AN90 SMB2-05-XLXL€28.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SMB2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Turvallisuus Musta 2xl Pr
€28.17 / yksikkö